品番 : EA638AE-1
品名 : 34mm スナップフック(鉄ニッケルメッキ)
仕様
| 内寸(D×B) | 20×7mm | 外寸(A×E) | 34×14.8mm |
|---|---|---|---|
| リング内径(C) | 6mm | 口の開き | 7mm |
| 使用荷重 | 1kg | 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) |
| 破断荷重 | 37.0kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
125 円(税抜)/ 138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 662 (2026/11/06 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA638AE-2 : 34mm スナップフック(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
