詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AE-2

品名 : 34mm スナップフック(OD色)

仕様

外寸 34×14.8mm 内寸 20×7mm
リング内径 6mm 口の開き 7mm
使用荷重 1kg 破断荷重 37.0kg
材質 鉄 仕上 ODグリーン色塗装
重量 5g
・サイズ(画像参照)
A:34mm   B:7mm   C:6mm   D:20mm   E:14.8mm
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,298

(2026/11/01 20:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1381ページ 2549ページ
ウェブカタログ画像
  • A:34㎜   B:7mm   C:6㎜\nD:20㎜   E:14.8㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top