品番 : EA638AG-21
品名 : 123mm スイベルスナップ(強力型/ステンレス製)
仕様
| 全長 | 123mm | 開口幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 27mm | 使用荷重 | 140kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 155g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| リング部分が回転するので、チェーン等のねじれを取り除き絡みません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AG-20 97mm スイベルスナップ(強力型/ステンレス製) |
| EA638AG-21 123mm スイベルスナップ(強力型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
