品番 : EA638AG-36
品名 : 84.5mm スイベルスナップ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 84.5㎜ | 開口幅 | 7㎜ |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 17.5㎜ | 使用荷重 | 90kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 50g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| 不用意に開くことがなく安全な、環付きフック | |||
| スイベル式でリング部分が回転するので、チェーン等のねじれを取り除き絡みません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AG-34 55mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638AG-35 78.5mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638AG-36 84.5mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
