品番 : EA638AR-21
品名 : 30kg/φ 8mm プーリーフック(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 30kg | 使用ロープ径 | 6~8mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 36㎜ | 車幅 | 21mm |
| 全長 | 83.5㎜ | 線径 | 7mm |
| 口の開き | 17mm | 材質 | 本体:SUS304(バレル研磨) 滑車:PP スプリングゲート:SUS304 |
| 重量 | 54g | ||
| ネットやシートなどの吊り金具です。 | |||
| 取付け簡単でスムーズに移動できます。 | |||
| ※取付間隔は50cm以内にしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AR-21 30kg/φ 8mm プーリーフック(ステンレス製) |
| EA638AR-22 30kg/φ12mm プーリーフック(ステンレス製) |
