詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AW-4

品名 : 49mm トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)

仕様

材質 亜鉛ダイカスト 全長 49mm
口の開き 7mm リング幅 16mm
使用荷重 4kg 破断荷重 72kg
追加説明
カタログ価格

245 円(税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 113

(2026/10/02 08:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638AW-3 64mm トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)
EA638AW-4 49mm トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:49、B:7.0、C:16

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top