品番 : EA638AX-24
品名 : 120x11mm スナップフック(スレンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
23/01/18 リング内径の訂正。誤:18mm、正:15mm(9025 No.54)
仕様
内径 | 75×37mm | 線径 | 11mm |
---|---|---|---|
開口 | 16mm | リング内径 | 15mm |
使用荷重 | 450kg | 材質 | SUS316 |
サイズ(mm) | d1:11、d2:15、m:16、I:120 | 重量 | 221g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 21:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AX-21 60x 6mm スナップフック(スレンレス製) |
EA638AX-22 80x 8mm スナップフック(スレンレス製) |
EA638AX-23 100x10mm スナップフック(スレンレス製) |
EA638AX-24 120x11mm スナップフック(スレンレス製) |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。