詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AX-62

品名 : 40mm スイベルスナップ(スチール製)

チェーン等の金具として使用可能

仕様

全長(mm) 40 開口幅(mm) 5.5
リング径(mm) 9 材質 スチール
追加説明
カタログ価格

45 円(税抜)/ 50 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 157

(2026/11/01 20:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1359ページ
バリエーション一覧
EA638AX-61 30mm スイベルスナップ(スチール製)
EA638AX-62 40mm スイベルスナップ(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:9、B:5.5、C:40\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top