詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AZ-12

品名 : 85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック

仕様

ツールホルダー幅 最大60mm サイズ 65×85(H)mm
重量 40g 材質 スチール
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/23 11:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1520ページ
バリエーション一覧
EA638AZ-11 85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック
EA638AZ-12 85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top