品番 : EA638BH-5
品名 : M4x1250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 4㎜ | 全長 | 1250㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 15㎜ | ねじ | M4×25㎜ |
| 使用荷重 | 7kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 127g | ||
| 物の吊り下げ、引っ掛けとして | |||
| 片側ねじ付 | |||
| 錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/04 16:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
