品番 : EA638BK-12
品名 : 11 x8.3mm ビラカン(スチール・メッキ/10個)
仕様
| 線径 | 1.6mm | プレートサイズ | 11×8.3mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 4.0kg | 材質 | 鉄 |
| 仕上 | ニッケルメッキ | 穴径 | 3.8mm |
| 入数 | 10個 | 破断荷重 | 51.4kg |
| 取付ねじ無し | |||
| パネルなどに木ネジで直接取付けます。 | |||
| 上部のリングに洋灯吊にかけて使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 200 (2026/11/01 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BK-11 8.0x6.0mm ビラカン(スチール・メッキ/10個) |
| EA638BK-12 11 x8.3mm ビラカン(スチール・メッキ/10個) |
| EA638BK-13 11 x9.5mm ビラカン(スチール・メッキ/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
