品番 : EA638BL-12
品名 : 5 x50mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
仕様
| ねじサイズ | 5×50mm | 内径 | 13㎜ |
|---|---|---|---|
| 線径 | 5mm | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 16g |
| 木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 直接木製の壁面などにねじ込めます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
