品番 : EA638BL-5
品名 : 6x55mm/30mm径 丸カンスクリュー(ステンレス製)
仕様
| ねじサイズ | 6×55㎜ | 内径 | 30㎜ |
|---|---|---|---|
| 線径 | 5mm | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 28g |
| 木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 木材に直接ねじ込み可能です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/02 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BL-3 4x45mm/25mm径 丸カンスクリュー(ステンレス製) |
| EA638BL-5 6x55mm/30mm径 丸カンスクリュー(ステンレス製) |
| EA638BL-7 8x56mm/50mm径 丸カンスクリュー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

