品番 : EA638BN-4
品名 : M4 アイナット(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス (正)鋳造ステンレス (No.57 9050)
仕様
| ねじ径 | M4 | ネジピッチ | 0.7mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 4㎜ | 内径 | 10㎜ |
| 全長 | 21㎜ | 使用荷重 | 20kg |
| 材質 | 鋳造ステンレス(SUS304) | 重量 | 6g |
| 機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に | |||
| 並目ねじ | |||
| ナットの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/14 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BN-3 M3 アイナット(ステンレス製) |
| EA638BN-4 M4 アイナット(ステンレス製) |
| EA638BN-5 M5 アイナット(ステンレス製) |
| EA638BN-16 M16 アイナット(ステンレス製) |
