品番 : EA638BQ-23
品名 : M8x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)
仕様
| ねじサイズ | M8×70㎜ | 線径 | 7mm |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 50mm | 使用荷重 | 80kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 86g |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 六角ナット、丸ワッシャー各1個付 | |||
| 未使用時には丸リンクが倒れるので、邪魔になりません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/02 20:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BQ-21 M4x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製) |
| EA638BQ-22 M6x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製) |
| EA638BQ-23 M8x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製) |
| EA638BQ-26 3/8"x90mm 丸カンボルト(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
