品番 : EA638BT-31B
品名 : 21x20.8mm ウォール金具(ステンレス製/10個)
仕様
| サイズ(mm) | A:3.3、B:20.8、C:21、D:-、E:13.9 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 6.6mm | 耐荷重 | 22.6kg |
| 重量 | 9g | 入数 | 10個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 512 (2026/11/01 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BT-31 21x20.8mm ウォール金具(ステンレス製) |
| EA638BT-31B 21x20.8mm ウォール金具(ステンレス製/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
