品番 : EA638BT-32
品名 : 51x39mm ウォール金具(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | A:5.8、B:39、C:51、D:34、E:24.1 F:6.3、X:51.5、Y:59.6、Z:9.6 |
材質 | ステンレス(SUS316) |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 6.3mm | 耐荷重 | 95kg |
| 重量 | 58g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業、建築用途など、あらゆる用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 151 (2026/11/01 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BT-32 51x39mm ウォール金具(ステンレス製) |
| EA638BT-33 64x44mm ウォール金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
