品番 : EA638BT-36
品名 : 19.0x75.6mm/2.94ton 吊り環(ステンレス製)
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | サイズ(A) | 19.0mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(B) | 75.6mm | サイズ(C) | 65.5mm |
| サイズ(D) | 115.8mm | サイズ(E) | 60.4mm |
| サイズ(F) | 63.5mm | サイズ(G) | 38.1mm |
| サイズ(H) | 10.4mm | サイズ(K) | 11.4mm |
| サイズ(X) | 113.7mm | サイズ(Z) | 81.0mm |
| 重量(g) | 1360 | 使用荷重(t) | 2.94 |
| 鍛造ステンレス製で頑丈です。 | |||
| 最大の耐食性と耐久性を実現する鍛造SUS316製。 | |||
| 取付プレートがリングに覆いかぶさってるのが特徴です。 | |||
| 「D」リングは、使用しないときは平らに折りたたむことができます。 | |||
| 海外コンテナ輸送や長距離輸送などの貨物に最適です。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BT-36 19.0x75.6mm/2.94ton 吊り環(ステンレス製) |
| EA638BT-37 25.4x76.2mm/3.85ton 吊り環(ステンレス製) |
