品番 : EA638BT-75
品名 : φ90x17.0mm 埋込みリングフック(丸形/ステンレス製)
仕様
外径 | 90mm | 内径 | 35mm |
---|---|---|---|
深さ | 17mm | リング線径 | 5mm |
材質 | SUS304 | 使用荷重 | 25kg |
穴径 | 5.2mm | ||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 05:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1434ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638BT-73 φ70x10.5mm 埋込みリングフック(丸形/ステンレス製) |
EA638BT-75 φ90x17.0mm 埋込みリングフック(丸形/ステンレス製) |
拡大
画像はEA638BT-73