品番 : EA638BU-22
品名 : M8 フックアイナット[ステンレス製]
仕様
| ねじ径 | M8 | 線径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| フック内径 | 33㎜ | 開口幅 | 10㎜ |
| 全長 | 58㎜ | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 64g |
| 開閉できるフック付きで、設置後に物を通すことができます。 | |||
| ・フック式にして、端末の金具として ・鳩除け、カラス除けネット等の端末金具として |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BU-21 M6 フックアイナット[ステンレス製] |
| EA638BU-22 M8 フックアイナット[ステンレス製] |
| EA638BU-23 M10 フックアイナット[ステンレス製] |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
