品番 : EA638C-1
品名 : M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M5 | ねじ長 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 43㎜ | 線径 | 5mm |
| 内寸 | 13×13.5㎜ | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 18g |
| 回転するアイの付いたボルト(並目)です。 | |||
| めねじが開いた部分に設置し、ワイヤーやロープ・フックをひっかけてご使用ください。 | |||
| ねじ切穴にレンチ等で締めこんで下さい。ねじを締めこんだ状態でスイベルは回転します。 | |||
| 六角ボルトはスイベルから抜けません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※吊り金具として使用しないで下さい。 | |||
| ※荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638C-1 M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製) |
| EA638C-2 M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製) |
| EA638C-3 M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製) |
| EA638C-4 M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製) |
| EA638C-5 M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製) |
