詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CD-8A

品名 : 5/16" ターンバックル(アイ &アイ・ステンレス製)

仕様

ねじ径 W5/16” 最小値 190mm
最大値 280mm アイ内径 14㎜
使用荷重 300kg 材質 SUS304
重量 195g
ワイヤーロープの張り具合の調節に
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,710 (税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/15 09:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638CD-6A 1/4" ターンバックル(アイ &アイ・ステンレス製)
EA638CD-8A 5/16" ターンバックル(アイ &アイ・ステンレス製)
EA638CD-9A 3/8" ターンバックル(アイ &アイ・ステンレス製)
EA638CD-12A 1/2" ターンバックル(アイ &アイ・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:120㎜   W:21㎜   D:7㎜\nd:14㎜   A:60㎜   B:95㎜\nL1:190㎜   L2:280㎜   捻径:W-5/16

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top