品番 : EA638CE-22
品名 : M5 ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M5 | 最小値 | 115mm |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 160mm | フック開口幅 | 7㎜ |
| 使用荷重 | 50kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 46g | ||
| ワイヤーロープの張り具合の調節に | |||
| 枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/01 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CE-21 M4 ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) |
| EA638CE-22 M5 ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
