品番 : EA638CE-6A
品名 : 1/4" ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | W1/4” | 最小値 | 141mm |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 200mm | フック開口幅 | 9㎜ |
| 使用荷重 | 80kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 96g | ||
| ワイヤーロープの張り具合の調節に | |||
| 枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/03/20 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CE-6A 1/4" ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) |
| EA638CE-8A 5/16" ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) |
| EA638CE-9A 3/8" ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) |
| EA638CE-12A 1/2" ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
