品番 : EA638CG-2
品名 : 110x 50mm ツールホルダー
仕様
| 材質 | ポリプロピレン、アルミ | 用途 | セーフティーループ用 |
|---|---|---|---|
| カラビナ全長 | 約81mm | カラビナ線径 | φ8mm |
| サイズ | 110×50mm | ベルト幅 | 70mm |
| 重量 | 約51g | アイレット機能付 | セーフティコードやカラビナは装着できる鳩目穴が付いています。 |
| 力のかかる部分はカシメで補強されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1520ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CG-1 90x 50mm ツールホルダー |
| EA638CG-2 110x 50mm ツールホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
