詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CG-33

品名 : 52x 65x113mm ツールホルダー(ステンレス製)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02359
サイズ 52×65×113(H)mm カラビナ全長 110mm
カラビナ線径 φ8mm 口の開き 37mm
材質 ステンレス 重量 155g
ステンレス製で錆びにくいです。
ベルト通し幅:50mm
ツールの落下防止に便利なセーフティーループ取付穴付(2か所)
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/10 23:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1520ページ
バリエーション一覧
EA638CG-33 52x 65x113mm ツールホルダー(ステンレス製)
EA638CG-34 52x 68x115mm ツールホルダー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top