品番 : EA638CG-81A
品名 : グローブクリップ(開口15mm/ブラック/5個)
仕様
| サイズ | 34×17×145(H)mm | 開口幅 | 約15mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | POM樹脂 | 色 | 黒 |
| 入数 | 5個 | ||
| クランプ部は噛み合い式で挟んだ物が抜け落ちるのを防ぎます | |||
| 滑りにくい凹凸デザインで軽い力で開閉が可能です。 | |||
| 360°回転スイベル式 | |||
| クリップ中央の連結ロッドにより高い柔軟性と耐久性があります。 | |||
| 手袋やヘルメット、小型工具の吊り下げに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/24 01:53現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5個
