品番 : EA638CN-33
品名 : 2.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません
仕様
| 使用荷重 | 2.0t | サイズ(mm) | t・d:22、B:44、D:50、L:88、d1:27 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 1320g |
| 穴径 | 28mm | ||
| ピンが抜けないので高所作業に適しています。 | |||
| ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。 | |||
| 本体とピンが一体化しているので作業性があがります。 | |||
| ピンの紛失を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CN-31 0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) |
| EA638CN-32 1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) |
| EA638CN-33 2.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) |
| EA638CN-34 3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA638CN-31です。
