品番 : EA638CN-62
品名 : 2.5t 自動ロックピン付シャックル
仕様
| 使用荷重 | 2.5t | サイズ(mm) | A:16 B:31 P:63 D:19 E:123 F:28 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 900g |
| 適合ワイヤー径 | ~16mm | ||
| ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。 | |||
| 軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。 | |||
| ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。 | |||
| 適合ワイヤーサイズの設定は、通す幅の余裕ではなく使用荷重によって決まっております。 設定以上の径のワイヤーはオーバースペックとなりますのでご注意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/15 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CN-61 1.2t 自動ロックピン付シャックル |
| EA638CN-62 2.5t 自動ロックピン付シャックル |
| EA638CN-63 4.2t 自動ロックピン付シャックル |
ウェブカタログ画像
拡大
