詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CV-8

品名 : 39x5.0mm スクリュージョイント(OD色)

仕様

内寸 39×13㎜ 線径 5mm
開口 6.5㎜ 使用荷重 70kg
材質 スチール(OD色塗装)
追加説明
カタログ価格

275 円(税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/01 19:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1378ページ 2549ページ
バリエーション一覧
EA638CV-8 39x5.0mm スクリュージョイント(OD色)
EA638CV-9 45x6.0mm スクリュージョイント(OD色)
EA638CV-10 58x8.0mm スクリュージョイント(OD色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5㎜   S:6.5㎜   L:39㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top