詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DA-2

品名 : 110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)

仕様

内寸 90×36mm 線径 10mm
開口 19mm 使用荷重 215kg
材質 SUS304 仕上 バフ研磨
重量 164g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
バネの力で開口部分が戻ります。
RoHS2対応品
※安全帯として使用出来ません。
追加説明
カタログ価格

6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 20:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1378ページ

代替品

EA638JG-51
  • 品番

    EA638JG-51

  • コメント

    環付/サイズやや小さくなります。

ウェブカタログ画像
  • 環付
  • D:10㎜   L:90㎜   \nW:36㎜   S:19㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top