詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JG-51

品名 : 80x30/10mm 安全環付カラビナ(ステンレス)

仕様

タイプ 環付 線径 10mm
内寸 80×30mm 口の開き 15mm
使用荷重 215kg 材質 SUS304
重量 140g 入数 1個
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
不用意にフックが開くことがなく、より安心な環付タイプ
RoHS2対応品
※安全帯として使用できません。
追加説明
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/01 21:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1379ページ

代替品

EA638FK-29
  • 品番

    EA638FK-29

  • コメント

    81x24mm/線径12mm SUS316

バリエーション一覧
EA638JG-50 80x30x10mm カラビナ(ステンレス)
EA638JG-51 80x30/10mm 安全環付カラビナ(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 本商品は「-51:環付」です。
  • D:10㎜   L:80㎜\nW:30㎜   S:15㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top