品番 : EA638JG-50
品名 : 80x30x10mm カラビナ(ステンレス)
仕様
| タイプ | 環なし | 線径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 80×30mm | 口の開き | 16mm |
| 使用荷重 | 135kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 133g | 入数 | 1個 |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※安全帯として使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/01 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JG-50 80x30x10mm カラビナ(ステンレス) |
| EA638JG-51 80x30/10mm 安全環付カラビナ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
