詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DD-5

品名 : 5.0mm 割ピン式シャックル(ステンレス製)

仕様

線径 5mm 口長さ 21mm
口幅 12mm 使用荷重 90kg
材質 SUS304 重量 15g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプ
振動が多いなどで、通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に適しています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

685 円(税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/01 20:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA638DD-5 5.0mm 割ピン式シャックル(ステンレス製)
EA638DD-6 6.0mm 割ピン式シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5mm   L:21㎜   B:12㎜\nd:12㎜   t:2.4㎜   F:5.4㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top