品番 : EA638DE-1
品名 : 35x46mm アイプレート(ねじ隠しカバー付/ステンレス製)
仕様
| メーカー | ノムラテック | 型番 | N-1312 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 店舗やオフィス、商業施設等の鍵の受け渡しに | 線径 | 6mm |
| 本体サイズ | 35×46×26mm | プレートサイズ | 35×40mm |
| リング径 | 17mm | 穴数 | 4 |
| 穴径 | φ4.5mm | 穴間ピッチ | 20×25.5mm |
| 材質 | カバー・アイプレート・付属ネジ:ステンレス(SUS304) 粘着テープ:アクリル系粘着剤 |
付属品 | 取付ねじ×4本 |
| ねじ穴がカバーで隠れて外されないので安心 | |||
| 簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適です。 | |||
| チェインやワイヤー等でつなげば、様々な品物の盗難防止に使用できます。 | |||
| ねじで好きな場所にどこでも設置可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DE-1 35x46mm アイプレート(ねじ隠しカバー付/ステンレス製) |
| EA638DE-2 20x67mm アイプレート(ねじ隠しカバー付/ステンレス製) |
