品番 : EA638DL-5
品名 : 5mm/12x40mm プレートフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | プレートサイズ | 12×40mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 32㎜ | 開口幅 | 10㎜ |
| 穴径 | 5mm | 穴間ピッチ | 28.5㎜ |
| 使用荷重 | 15kg | 材質 | SUS304 |
| 仕上 | バレル研磨仕上げ | 重量 | 18g |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 座ぐりなしタイプ | |||
| 取付ねじ無し(※ナベ頭などのねじをご使用ください。) | |||
| 設置幅の狭い面でも取り付け可能 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/05/05 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
