詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DM-34

品名 : 4.8x32mm 丸リング(ステンレス製/5個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 仕上 電解研磨
内径 32mm 線径 4.8mm
使用荷重 4kg 重量(1個あたり) 15.8g
用途 チェーンの連結などに 入数 5個
溶接していませんので、手軽に他のリングにつなげることができます。
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 10:49現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1425ページ
バリエーション一覧
EA638DM-31 2.5x17mm 丸リング(ステンレス製/5個)
EA638DM-32 3.2x22mm 丸リング(ステンレス製/5個)
EA638DM-34 4.8x32mm 丸リング(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top