詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DS-35

品名 : 3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ A:22.6mm、B:17.0mm、C:49.7mm、D:3.0mm
適応パイプ径 φ19mm 入数 5個
使用荷重(kg) 3
研磨仕上げ
突っぱりポールやハンガーパイプなどと組み合わせての小物掛けに最適
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/03/19 21:54現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1354ページ
バリエーション一覧
EA638DS-33 2.5x37mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
EA638DS-34 2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
EA638DS-35 3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
EA638DS-36 3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
EA638DS-37 3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top