詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-101

品名 : 50x3.2mm Sフック(ステンレス製/2個入)

仕様

サイズ(mm) A:14、A´:15、B:14、B´:15 使用荷重(kg) 9
材質 SUS304 全長(mm) 50
線径(mm) 3.2 入数 2個
しっかりとした素材感の日本製フック。
ステンレス製で、屋外や水まわりなどの使用に最適です。
かけ外しのしやすい便利なS型フック。
追加説明
カタログ価格

245 (税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,000

(2026/08/12 04:39現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638DW-101 50x3.2mm Sフック(ステンレス製/2個入)
EA638DW-102 75x3.2mm Sフック(ステンレス製/2個入)
EA638DW-103 100x4.0mm Sフック(ステンレス製/2個入)
ウェブカタログ画像
  • ※2個入
  • サイズ(mm)\nA:14、A´:15、B:14、B´:15

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top