詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-107

品名 : 90x3mm S型ツーウェイフック

仕様

サイズ 90×φ3mm 17mm、7mm
耐荷重 5kg 材質 ステンレス(SUS304)
重量 19g 適合パイプ径 φ32mm、φ20mm
2種類のフック形状でいろいろかけることができます。
ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/19 23:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638DW-106 60x3mm S型ツーウェイフック
EA638DW-107 90x3mm S型ツーウェイフック
EA638DW-108 120x3mm S型ツーウェイフック
EA638DW-109 150x3mm S型ツーウェイフック
ウェブカタログ画像
※画像はEA638DW-108です。
  • ※画像はEA638DW-108です。
  • D:3mm、L1:90mm、A1:17mm、A2:7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top