品番 : EA638DW-32
品名 : 600x6mm S型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
仕様
| 線径 | 6㎜ | 全長 | 600㎜ |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 54㎜ | 使用荷重 | 10kgまで |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 重量 | 177g |
| フック内径も広く設計されているので、幅広い用途で使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/01 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1356ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DW-31 450x6mm S型ロングフック(鉄ユニクロメッキ) |
| EA638DW-32 600x6mm S型ロングフック(鉄ユニクロメッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
