詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DX-15

品名 : 4.0x100mm/40mm 回転リングフック(ステンレス製)

仕様

線径 4mm 有効長 100mm
開口幅 40mm リング内径 タテ:22mm
ヨコ:18mm
使用荷重 8kg 材質 ステンレス(18-8)
追加説明
カタログ価格

230 円(税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/01 13:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1356ページ
バリエーション一覧
EA638DX-5 4.0x100mm/20mm 回転リングフック(ステンレス製)
EA638DX-15 4.0x100mm/40mm 回転リングフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4㎜   L1:100㎜   S:40㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top