詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638E-38

品名 : 38x38mm 三角型ハンガー(ステンレス製)

仕様

線径 6mm プレートサイズ 38×38mm
穴径 3.5mm 穴間ピッチ 19×22.5㎜
使用荷重 10kg 材質 SUS304
重量 53g 付属品 皿木ねじ
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA638E-28 28x28mm 三角型ハンガー(ステンレス製)
EA638E-38 38x38mm 三角型ハンガー(ステンレス製)
EA638E-43 43x43mm 三角型ハンガー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:1.5㎜   L:38㎜   L1:22.5㎜\nW:38㎜   W1:19㎜   H:8.5㎜\nd:3.5㎜   D2:6㎜   A:45㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top