品番 : EA638EC-118
品名 : 36x18mm ハンガプレート(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6mm | プレートサイズ | 36×18mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3.2mm | 穴間ピッチ | 21㎜ |
| 使用荷重 | 10kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 8g | 付属品 | ステンレス皿木ねじ |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 中央の曲げ部分に、別売のDリング等を組合せてご使用いただけます。 | |||
| 2つ穴タイプ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EC-113 26x13mm ハンガプレート(ステンレス製) |
| EA638EC-118 36x18mm ハンガプレート(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
