品番 : EA638EC-148
品名 : 48x48mm ハンガプレート(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 9mm | プレートサイズ | 48×48mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 4.2mm | 穴間ピッチ | 28.5×24mm |
| 使用荷重 | 15kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 39g | 付属品 | ステンレス皿木ねじ |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 中央の曲げ部分に、別売のDリング等を組合せてご使用いただけます。 | |||
| 4つ穴タイプ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/01 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EC-133 33x33mm ハンガプレート(ステンレス製) |
| EA638EC-138 38x38mm ハンガプレート(ステンレス製) |
| EA638EC-143 43x43mm ハンガプレート(ステンレス製) |
| EA638EC-148 48x48mm ハンガプレート(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
