品番 : EA638EC-43
品名 : 43x43mm/47mm ハンガー(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6mm | プレートサイズ | 43×43mm |
|---|---|---|---|
| リング内幅 | 47mm | 穴径 | 4.2mm |
| 穴間ピッチ | 26×21.5mm | 使用荷重 | 15kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 68g |
| 付属品 | 皿木ねじ | ||
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 4つ穴タイプ | |||
| リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EC-28 28x28mm/32mm ハンガー(ステンレス製) |
| EA638EC-38 38x38mm/39mm ハンガー(ステンレス製) |
| EA638EC-43 43x43mm/47mm ハンガー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
