品番 : EA638EC-62
品名 : 18x36mm/33mm フック型ハンガ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | プレートサイズ | 18×36mm |
|---|---|---|---|
| フック長さ | 33㎜ | 口幅 | 15㎜ |
| 穴径 | 3.2mm | 穴間ピッチ | 21㎜ |
| 材質 | SUS304 | 使用荷重 | 10kg |
| 重量 | 33g | 付属品 | ステンレス皿木ねじ |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/29 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EC-61 18x36mm/70mm フック型ハンガ(ステンレス製) |
| EA638EC-62 18x36mm/33mm フック型ハンガ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
