品番 : EA638ED-41
品名 : 83x4mm S型フック(OD色/5個)
仕様
| サイズ | 線径:4mm 全長:83mm 口幅:23mm |
使用荷重 | 8kg |
|---|---|---|---|
| 色 | OD色 | 材質 | スチール |
| 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/11/20 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1355ページ 2549ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638ED-41 83x4mm S型フック(OD色/5個) |
| EA638ED-42 135x5mm S型フック(OD色/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5個
