詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EG-31

品名 : 53x 6.0mm Sフック(ステンレス製)

仕様

線径 6mm 全長 53mm
口幅 13mm 使用荷重 30kg
材質 SUS304 重量 24g
錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/14 14:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638EG-31 53x 6.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-32 66x 8.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-33 81x 8.0mm Sフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L1:53㎜   L2:41㎜\nW:15㎜   S:13㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top