品番 : EA638EG-42
品名 : 61x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8mm | 全長 | 61mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 15mm | 使用荷重 | 50kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 50g |
| 錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製 | |||
| ツイストタイプ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/04 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EG-41 51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製) |
| EA638EG-42 61x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製) |
| EA638EG-43 70x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
